Plošný těsnicí prostředek, 50 ml, ID výrobce: 574

Artiklové číslo: 083331 574
Cena za 1 ks (CZK 19280,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

ID výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce LOCTITE 574
Barva Oranžová
Chemický základ dimetacrylatester
Třída pevnosti pastovitá; střední pevnost
Minimální teplota použití -55 °C
Maximální provozní teplota 150 °C
Minimální vylamovací moment 6 Nm
Objem náplně 50 ml
Označování nebezpečných látek GHS 07 - dráždivé
Minimální skladová teplota 8 °C
Maximální teplota ložiska 21 °C
Funkční pevnost po 6 h
Vhodné pro oblast použití Plošné těsnění
Doba použitelnosti od data výroby 24 měsíc
Vhodné pro materiál kov
Maximální rozměr štěrbiny 0,25 mm
Minimální dynamická viskozita 23 000 mPas
Vlastnosti těsnění Odolné proti glykolu; fluoreskující pod UV světlem; odolná proti oleji; voděodolné
Pevnost ruky po 30 min
Bod vzplanutí 93,3 °C
Hustota 1,15 g/cm3
Druh produktu Těsnicí prostředky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083331 574
EAN / GTIN 4058093008973
Číslo výrobce 791429
Výrobce/odpovědná osoba Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Popis

Provedení:

LOCTITE® je přední světová značka společnosti Henkel v oblasti vysoce výkonných lepidel, těsnicích materiálů a přípravků pro povrchovou úpravu a již po desetiletí je synonymem maximální spolehlivosti a odbornosti v průmyslovém využití. Díky inovativním technologiím a široké škále řešení pomáhá LOCTITE optimalizovat výrobní procesy, zvyšovat spolehlivost zařízení a předcházet poruchám strojů.
Plošná těsnění zabraňují úniku kapalin nebo plynů tím, že vytvářejí nepropustné bariéry. Kromě toho poskytují ochranu proti korozi.

Použití:

Pro utěsňování spojů mezi pevnými kovovými těsnicími plochami a plochami přírub.
Pro kovové příruby, odolné proti zkrutu.

Poznámka:

Povrchy před nanesením těsnicího prostředku očistěte univerzálním čističem č. 083391 a č. 083392.