• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Mastici per superfici, 50 ml, ID produttore: 574

Codice art.: 083331 574
Prezzo per 1 Articolo (CHF 753.00 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ID produttore Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto LOCTITE 574
Base chimica Estere dimetacrilato
Viscosità dinamica 23.000 mPas
Spessore 1,15 g/cm3
Forma pastoso
Punto di infiammabilità 93,3 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 150 °C
Resistenza manuale secondo 30 min
Completamente indurito dopo 6 h
Caratteristica Fluorescenza ai raggi UV; resistente all'olio; resistente all’acqua; resistente al glicole
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Per sigillare superfici
Dimensione massima fessura 0,25 mm
Classe di resistenza Resistenza media
Momento di scollamento minimo 6 Nm
Colore arancione
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 8 °C - 21 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Mastice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083331 574
EAN / GTIN 4058093008973
Codice del produttore 791429
Produttore/persona responsabile Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Descrizione

Esecuzione:

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all’aria, all’acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un contatto completo con la superficie garantisce una tenuta al 100%. Durante il montaggio prima dell’indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.

Uso:

Per flange metalliche antidistorsione.

Nota:

Pulire le superfici con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.