Gevindtætningsmiddel 542

Art.-nr.: 083321 542
(DKK 837,36 / 100 Millilitre)
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
  • Mærkning af farlige stoffer: GHS07: Udråbstegn

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse LOCTITE 542
Kemisk basis Dimethakrylatester
Dynamisk viskositet 400 mPas - 800 mPas
Tæthed 1,08 g/cm3
Form flydende
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 150 °C
Håndfasthed efter 30 min
Funktionsstyrke efter 3 h
egnet til materiale Metal
egnet til anvendelsesområde Fine gevindforbindelser; Forskruninger
Til gevindstørrelse op til M26
Til gevindstørrelse, tommer 3/4 tommer
Maks. spaltemål 0,2 mm
Styrkeklasse Mellemfast
min. løsdrejningsmoment 15 Nm
Farve brun
Påfyldningsmængde 50 ml
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
Mærkning af farlige stoffer GHS07: Udråbstegn
Produkttype Tætningsmiddel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 083321 542
EAN/GTIN 5010266542348
Producentnummer 791428

Betegnelse

Udførelse:

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En komplet overfladekontakt sikrer 100% tæthed. Tilbagedrejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærdning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.

Anvendelse:

Fingevindtætning til hydraulik og pneumatik.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.
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
    Producent-ID Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven