{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | LOCTITE 542 | |
| Base chimica | Estere dimetacrilato | |
| Viscosità dinamica | 400 mPas - 800 mPas | |
| Spessore | 1,08 g/cm3 | |
| Forma | liquido | |
| Campo di impiego temperatura | -55 °C - 150 °C | |
| Resistenza manuale secondo | 30 min | |
| Completamente indurito dopo | 3 h | |
| adatto per materiale | Metallo | |
| adatto per campo d’impiego | Raccordi con filettatura fine; Collegamenti a vite | |
| Per misura del filetto M fino a | M26 | |
| Per misura del filetto in pollici | 3/4 pollici | |
| Dimensione massima fessura | 0,2 mm | |
| Classe di resistenza | Resistenza media | |
| Momento di scollamento minimo | 15 Nm | |
| Colore | marrone | |
| Capacità | 50 ml | |
| Temperatura di immagazzinamento | 8 °C - 21 °C | |
| Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
| Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo | |
| Tipo di prodotto | Mastice |
| Codice articolo | 083321 542 | |
| EAN / GTIN | 5010266542348 | |
| Codice del produttore | 791428 | |
| Produttore/persona responsabile | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |