Schroefdraadafdichtmiddel 542

Artikelnummer: 083321 542
(112,40 € / 100 Millilitre)
op aanvraag
Op voorraad
268 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer LOCTITE 542
Chemische basis Dimethacrylaatester
Dynamische viscositeit 400 mPas - 800 mPas
Dichtheid 1,08 g/cm3
Vorm vloeibaar
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 150 °C
Handvastheid na 30 min
Volledig uitgehard na 3 h
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied Fijne-schroefdraadverbindingen; Schroefverbindingen
Voor draadafmeting M tot M26
Voor draadafmeting inch 3/4 inch
maximale spleetmaat 0,2 mm
Sterkteklasse Middelsterk
Minimaal losbreekmoment 15 Nm
Kleur bruin
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 8 °C - 21 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
Producttype Afdichtmiddelen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083321 542
EAN/GTIN 5010266542348
Nummer fabrikant 791428

Omschrijving

Uitvoering:

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het contact van het volledige oppervlak garandeert 100% dichtheid. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

Fijne-draadafdichting voor hydraulische en pneumatische verbindingen.

Tip:

De schroefdraad voor het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.
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
    Producent-ID Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen