Skrue-udtrækkere med smalle riller 6

Art.-nr.: 082860 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6
Forborings-⌀ 12 mm
Passer til skruer/bolte M18 − M24
Passer til Stål
Passer til rørstudser (nipler) 3/8 tommer
Produkttype Skruer, udtrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082860 6
EAN/GTIN 2050001695390
Producentnummer 676690 1/4

Betegnelse

Udførelse:

Af sejhærdet krom-vanadium-stål. De skarpe kanter i rillerne borer sig fast i den indborede skrue og drejer den ud. Med firkant til brug med vindejern og lignende.

Anvendelse:

Til uddrivning af knækkede skruer med højregevind (forborings-⌀ iht. tabel; drej skrueudtrækkeren til venstre).

Passer til:

Stål.

Bemærk:

UNC- og UNF-gevind kan leveres på forespørgsel.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven