Gevindreparationssortiment M5-M12

Art.-nr.: 082820 M5-M12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal indsatser, gevindlængde 1×D 70
Antal indsatser, gevindlængde 1,5×D 70
Antal indsatser, gevindlængde 2×D 70
Produkttype Gevindreparation

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082820 M5-M12
EAN/GTIN 4250361202926
Producentnummer 41861000001/10

Betegnelse

Udførelse:

Gevindreparationssortiment bestående af forskellige reparationssæt til metriske ISO-gevind.
Ekstremt stærke, frit omløbende HeliCoil®plus gevindindsatser i rustfrit stål med høj slidstyrke, lav gevindfriktion i små tolerancer, høj overfladekvalitet samt korrosions- og varmebestandighed. Den fleksible konstruktion gør det muligt at fordele last og spænding ensartet, hvilket sikrer en permanent skrueforbindelse af højeste kvalitet til alle driftslaster (statisk, dynamisk) med ideel kraftoverførsel. Ukompliceret, hurtig montage, det giver et målfast indvendigt gevind, der kan bruges fra begge sider.
230 dele:
(20 indsatser af hver 1×D; 1,5×D; 2×D − M5; M6)
(10 indsatser af hver 1×D; 1,5×D; 2×D − M8; M10; M12)

Anvendelse:

Til økonomisk vedligeholdelse af beskadigede eller nedslidte gevind og som konstruktionselement til gevindpansring ved brug af emner med lav skærefasthed (f.eks. alu, alu-magnesium-legeringer).

Leveringsomfang:

Helicoil®plus gevindindsatser med forskellige mål og længder, 5 spiralbor, 5 HSS-håndsnittapper, 5 indbygningsspindler, 5 tapbrydere, 1 kunststofkuffert (L×B×H) 420×340×120 mm.

Bemærk:

TiCN-belagte HSS-E-PM spånbrydertapper, se nr. 133550 og nr. 138200.
  • Egnede tolerancedorne til gevindkontrol, se nr. 486000ff.
  • Selvsikrende indsatser, andre mål og UNC-/UNF-indsatser leveres på forespørgsel.