Izvedba:
Garnitura za popravak navoja sastoji se od različitih garnitura za popravljanje za metričke ISO-navoje.
Vrlo čvrsti, HeliCoil®plus navojni umetci od VA čelika velike otpornosti na trošenje, neznatnog trenja navoja u uskim tolerancijama, visoke površinske kvalitete te otpornosti na koroziju i toplinu. Fleksibilni oblik omogućava ravnomjernu raspodjelu sile i naprezanja čime proizvodi trajne vijčane spojeve vrhunske kvalitete za sva radna opterećenja (statička, dinamička) s idealnim prijenosom sile. Jednostavna, brza montaža, nastaje obostrano korisni unutarnji navoj.
230-dijelni:
(po 20 umetaka 1×D; 1,5×D; 2×D − M5; M6)
(po 10 umetaka 1×D; 1,5×D; 2×D − M8; M10; M12)
Upotreba:
Za ekonomičan popravak oštećenih ili istrošenih navoja i kao konstrukcijski element za ojačanje navoja pri upotrebi materijala s malom čvrstoćom na naprezanja uslijed posmičnih sila (npr. aluminij, legure od aluminij - magnezija).
Opseg isporuke:
Navojni umetci Helicoil®plus različitih dimenzija i duljina, 5 spiralnih svrdla, 5 ručnih ureznika HSS, 5 ugradbenih vretena, 5 lomača savijenog dijela umetka, 1 plastični kovčeg (D × Š × V) 420 × 340 × 120 mm.
Napomena:
Za HSS-E-PM strojne ureznike s TiCN prevlakom vidi br.
133550 i br.
138200.
- Za prikladan kalibar za navoje br. 486000ff.
- Samostezni umetci, druge dimenzije i UNC-/ UNF umeci s navojima isporučivi su na upit.