Execuţie:
Set de reparaţie compus din diferite seturi pentru repararea fileturilor metrice ISO.
Inserţii filetate HeliCoil®plus din oţel inox foarte rezistente la uzură, frecare redusă a filetului cu toleranţe reduse, calitate înaltă a suprafeţei precum şi rezistenţă la coroziune şi la solicitare termică. Forma constructivă flexibilă permite distribuirea uniformă a sarcinii şi a tensiunii şi generează astfel îmbinări prin înşurubare durabile de cea mai înaltă calitate pentru toate sarcinile de regim (static, dinamic) cu transmitere ideală a forţei. Montaj rapid, necomplicat. Rezultă un filet interior cu dimensiuni standard, utilizabil din ambele părţi.
230 de piese:
(câte 20 de inserţii 1×D; 1,5×D; 2×D − M5; M6)
(câte 10 inserţii 1×D; 1,5×D; 2×D − M8; M10; M12)
Aplicaţie:
Pentru repararea economică a fileturilor deteriorate sau uzate şi ca element de construcţie pentru întărirea filetului la utilizarea unor materiale cu rezistenţă redusă la frecare (de ex. aluminiu, aliaje aluminiu-magneziu).
Livrare:
Inserţii filetate Helicoil®plus de diferite dimensiuni şi lungimi, 5 burghie cu coadă conică, 5 tarozi de mână în serie HSS, 5 arbori de montare, 5 spărgătoare pentru şuruburi rupte, 1 geantă din plastic (L×l×Î) 420×340×120 mm.
Notă:
Pentru tarozi de maşină HSS-E-PM cu strat de acoperire TiCN consultaţi Cod
133550 şi Cod
138200.
- Pentru calibre tampon recomandate pentru verificarea filetului consultaţi începând cu Cod 486000.
- La cerere se pot livra inserţii autoblocante, alte dimensiuni şi inserţii cu filet UNC/UNF.