Sortiment na opravu závitov M5-M12

Č. pol.: 082820 M5-M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet vložiek dĺžka závitu 1×D 70
Počet vložiek dĺžka závitu 1,5×D 70
Počet vložiek dĺžka závitu 2×D 70
Druh produktu Oprava závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 082820 M5-M12
EAN/GTIN 4250361202926
Číslo výrobcu 41861000001/10

Popis

Prevedenie:

Sortiment na opravu závitov pozostávajúci z rôznych opravných súprav pre metrické ISO závity.
Veľmi odolné, voľne prechádzajúce závitové vložky HeliCoil®plus z ušľachtilej ocele s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu s prísnymi toleranciami, vysokou kvalitou povrchu ako aj odolnosťou proti korózii a vysokým teplotám. Flexibilná konštrukcia umožňuje rovnomerné rozloženie zaťaženia a ťahu a vytvára tak trvalé skrutkové spoje najvyššej kvality pre všetky prevádzkové zaťaženia (statické, dynamické) s ideálnym prenosom sily. Jednoduchá, rýchla montáž. Výsledkom je skalibrovaný obojstranne použiteľný vnútorný závit.
230-dielna:
(po 20 nástavcov 1×D; 1,5×D; 2×D − M5; M6)
(po 10 nástavcov 1×D; 1,5×D; 2×D − M8; M10; M12)

Použitie:

Na hospodárnu obnovu poškodených alebo opotrebovaných závitov a ako konštrukčný prvok na pancierovanie závitov pri použití materiálov s nízkou pevnosťou v šmyku (napr. hliník, zliatiny hliníka a horčíka).

Rozsah dodávky:

Násady na rezanie závitu Helicoil®Plus rôznych rozmerov a dĺžok, 5 špirálových vrtákov, 5 ručných závitníkov HSS, 5 vstavaných vretien, 5 lamačov na čape, 1 plastový kufrík (D × Š × V) 420 × 340 × 120 mm.

Poznámka:

TiCN strojný závitník HSS-E-PM pozri Č. 133550 a Č. 138200.
  • Vhodné medzné kalibračné tŕne na skúšanie závitov nájdete pod číslom 486000 a nasl.
  • Samosvorné vložky, iné rozmery a závitové vložky UNC/UNF sú k dispozícii na vyžiadanie.