Friktionsbor, flad (uden krave) M12

Art.-nr.: 082735 M12
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Kernehul-⌀ 10,9 mm
Skaft-⌀ 12 mm
Maks. materialetykkelse 7,2 mm
Anbefalet dreveffekt 1,7 kW
Anbefalet omdrejningstal 1.800 min-1
Til gevind M M12
Produkttype Friktionsbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082735 M12
EAN/GTIN 2050001740298
Producentnummer 111090

Betegnelse

Udførelse:

HM-friktionsbor til fremstilling af kernehuller som forberedelse til gevindformning.

Beskrivelse:

Friktionsboret genererer via HM-polygonkonturen friktionsvarme, som plastificerer metalliske materialer af enhver type. Derved er det muligt inden for få sekunder at fremstille lukkede spor i flere gange udgangsmaterialets tykkelse uden spåner.

Fordel:

  • Store omkostnings- og tidsbesparelser i forhold til konventionelle metoder (f.eks. indtrækningsmøtrikker).
  • Spånløs, uden affald; erstatter nitte-, svejse- og trykmøtrikker.
  • Solidt grundlag for gevind med høje udtrækskræfter.
  • Til alle gængse materialetykkelser og gevindstørrelser (gevind iht. DIN 13).
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
    Til gevind M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven