Friktionsbor, flad (uden krave) M10

Art.-nr.: 082735 M10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Kernehul-⌀ 9,2 mm
Skaft-⌀ 10 mm
Maks. materialetykkelse 6,6 mm
Anbefalet dreveffekt 1,5 kW
Anbefalet omdrejningstal 2.000 min-1
Til gevind M M10
Produkttype Friktionsbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082735 M10
EAN/GTIN 2050001740281
Producentnummer 110920

Betegnelse

Udførelse:

HM-friktionsbor til fremstilling af kernehuller som forberedelse til gevindformning.

Beskrivelse:

Friktionsboret genererer via HM-polygonkonturen friktionsvarme, som plastificerer metalliske materialer af enhver type. Derved er det muligt inden for få sekunder at fremstille lukkede spor i flere gange udgangsmaterialets tykkelse uden spåner.

Fordel:

  • Store omkostnings- og tidsbesparelser i forhold til konventionelle metoder (f.eks. indtrækningsmøtrikker).
  • Spånløs, uden affald; erstatter nitte-, svejse- og trykmøtrikker.
  • Solidt grundlag for gevind med høje udtrækskræfter.
  • Til alle gængse materialetykkelser og gevindstørrelser (gevind iht. DIN 13).
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
    Til gevind M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven