Startsæt, flad M8

Art.-nr.: 082715 M8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til gevind M M8
Produkttype Friktionsbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082715 M8
EAN/GTIN 2050001739995
Producentnummer 90 082715 M8

Betegnelse

Beskrivelse:

Friktionsboret genererer via HM-polygonkonturen friktionsvarme, som plastificerer metalliske materialer af enhver type. Derved er det muligt inden for få sekunder at fremstille lukkede spor i flere gange udgangsmaterialets tykkelse uden spåner.

Fordel:

  • Store omkostnings- og tidsbesparelser i forhold til konventionelle metoder (f.eks. indtrækningsmøtrikker).
  • Spånløs, uden affald; erstatter nitte-, svejse- og trykmøtrikker.
  • Solidt grundlag for gevind med høje udtrækskræfter.
  • Til alle gængse materialetykkelser og gevindstørrelser (gevind iht. DIN 13).

Leveringsomfang:

  • 1 specialspændepatron MK2 med kølering.
  • 1 hage- og gaffelnøgle.
  • 4 spændetænger ER25 i passende størrelser for M4 − M12.
  • 1 Flowdrill friktionsbor i udvalgt gevindstørrelse.
  • 1 Flowtap rulletap i udvalgt gevindstørrelse.
  • 1 specialskæremiddel til friktionsboring inklusive messingpensel (FDKS100; 100 g).
  • 1 specialgevindformolie inklusive børstepensel (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 systemkuffert med kort vejledning (udførlig håndbog som PDF-download).

Bemærk:

Flere udførelser og sortimenter til specialopgaver (f.eks. til tynde stålplader) kan leveres på forespørgsel. Passende rulletapper, se nr. 139115 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Til gevind M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven