Startsæt, flad, Til gevind M: M4

Art.-nr.: 082715 M4
Nyt produkt
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
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til gevind M Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til gevind M M4
Produkttype Friktionsbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 082715 M4
EAN/GTIN 2050001739964
Producentnummer 90 082715 M4
Producent/ansvarlig person Flowdrill Fließformwerkzeuge GmbH, Olbrichtstraße 18, 69469 WEINHEIM, Deutschland, www.flowdrill.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Friktionsboret genererer via HM-polygonkonturen friktionsvarme, som plastificerer metalliske materialer af enhver type. Derved er det muligt inden for få sekunder at fremstille lukkede spor i flere gange udgangsmaterialets tykkelse uden spåner.

Fordel:

  • Store omkostnings- og tidsbesparelser i forhold til konventionelle metoder (f.eks. indtrækningsmøtrikker).
  • Spånløs, uden affald; erstatter nitte-, svejse- og trykmøtrikker.
  • Solidt grundlag for gevind med høje udtrækskræfter.
  • Til alle gængse materialetykkelser og gevindstørrelser (gevind iht. DIN 13).

Leveringsomfang:

  • 1 specialspændepatron MK2 med kølering.
  • 1 hage- og gaffelnøgle.
  • 4 spændetænger ER25 i passende størrelser for M4 − M12.
  • 1 Flowdrill friktionsbor i udvalgt gevindstørrelse.
  • 1 Flowtap rulletap i udvalgt gevindstørrelse.
  • 1 specialskæremiddel til friktionsboring inklusive messingpensel (FDKS100; 100 g).
  • 1 specialgevindformolie inklusive børstepensel (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 systemkuffert med kort vejledning (udførlig håndbog som PDF-download).

Bemærk:

Flere udførelser og sortimenter til specialopgaver (f.eks. til tynde stålplader) kan leveres på forespørgsel. Passende rulletapper, se nr. 139115 ff.