Starterset vlak M8

Artikelnummer: 082715 M8
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor draad M M8
Producttype Vloeiboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 082715 M8
EAN/GTIN 2050001739995
Nummer fabrikant 90 082715 M8

Omschrijving

Omschrijving:

De vloeiboor genereert via de HM-veelhoekcontour wrijvingswarmte, die allerlei soorten metaalachtige materialen plastisch-vloeibaar maakt. Hierdoor kunnen binnen enkele seconden sluitende gaten met enkele malen de oorspronkelijke materiaaldikte spaanloos worden aangebracht.

Voordeel:

  • Grote kosten- en tijdsbesparing ten opzichte van conventionele methodes (bijv. intrekmoeren).
  • Spaanloos, zonder afval; vervangt blindklink-, las- en persmoeren.
  • Solide basis voor schroefdraad met hoge uittrekkrachten.
  • Voor alle gangbare materiaaldiktes en draadafmetingen (schroefdraad volgens DIN 13).

Levering:

  • 1 Speciale spanhouder MK2 met koelring.
  • 1 Haak- en steeksleutel.
  • 4 Spantangen ER25 in respectievelijk geschikte maten voor M4 − M12.
  • 1 Flowdrill vloeiboor in geselecteerde draadafmeting.
  • 1 Flowtap roltap in geselecteerde draadafmeting.
  • 1 Speciaal lossingsmiddel voor het vloeiboren inclusief messingpenseel (FDKS100; 100 g).
  • 1 Speciale roltapolie inclusief borstelpenseel (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 Systeemkoffer met beknopte handleiding (uitgebreide handleiding als PDF-download).

Tip:

andere uitvoeringen en assortimenten voor speciale toepassingen (bijv. voor dun plaatstaal) op aanvraag leverbaar. Geschikte roltappen zie nr. 139115 e.v.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Voor draad M Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen