Startsæt, flad M12

Art.-nr.: 082715 M12
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til gevind M M12
Produkttype Friktionsbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082715 M12
EAN/GTIN 2050001740014
Producentnummer 90 082715 M12

Betegnelse

Beskrivelse:

Friktionsboret genererer via HM-polygonkonturen friktionsvarme, som plastificerer metalliske materialer af enhver type. Derved er det muligt inden for få sekunder at fremstille lukkede spor i flere gange udgangsmaterialets tykkelse uden spåner.

Fordel:

  • Store omkostnings- og tidsbesparelser i forhold til konventionelle metoder (f.eks. indtrækningsmøtrikker).
  • Spånløs, uden affald; erstatter nitte-, svejse- og trykmøtrikker.
  • Solidt grundlag for gevind med høje udtrækskræfter.
  • Til alle gængse materialetykkelser og gevindstørrelser (gevind iht. DIN 13).

Leveringsomfang:

  • 1 specialspændepatron MK2 med kølering.
  • 1 hage- og gaffelnøgle.
  • 4 spændetænger ER25 i passende størrelser for M4 − M12.
  • 1 Flowdrill friktionsbor i udvalgt gevindstørrelse.
  • 1 Flowtap rulletap i udvalgt gevindstørrelse.
  • 1 specialskæremiddel til friktionsboring inklusive messingpensel (FDKS100; 100 g).
  • 1 specialgevindformolie inklusive børstepensel (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 systemkuffert med kort vejledning (udførlig håndbog som PDF-download).

Bemærk:

Flere udførelser og sortimenter til specialopgaver (f.eks. til tynde stålplader) kan leveres på forespørgsel. Passende rulletapper, se nr. 139115 ff.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Til gevind M Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven