Udførelse:
- DIN 863-3
- Aflæsning: 0,01 mm
- Læsedele er satinforkromet
- Skraldestop
- Hærdede måleflader
- Formbar støbejern ramme, lakeret
Beskrivelse:
Udvendig mikrometer til rørvægge. Aflæsning 0,01 mm, aflæsningsdele matforkromet. Bøjle af formbart støbejern. Målekraften styres af en føleratchet. Målefladerne er hærdede. Spindel dia. 6,5 mm, måletromle dia. 20 mm, pitch 0,5 mm, kugle dia. 6,5 mm. Emballage: papkasse
Egenskab:
- Aflæsning: 0,01 mm
- Måleområde (mm): 0 - 25
- Fejlgrænse (mm): 0,001 mm
- Fejlgrænse (µm): 3 µm
- Spindelafstand_mm: 0,5 mm
- Spindeldiameter_mm: 6,5 mm
Norm:
Factory standard