Esecuzione:
- DIN 863-3
- Lettura: 0,01 mm
- Le parti di lettura sono cromate satinate
- Arresto a cricchetto
- Superfici di misurazione temprate
- Telaio in ghisa malleabile, laccato
Descrizione:
Micrometro esterno per pareti di tubi. Lettura 0,01 mm, parti di lettura cromate opache. Grillo in ghisa . La forza di misura è controllata da un cricchetto di tastatura. Le superfici di misurazione sono temprate. Diametro del mandrino 6.5mm, diametro del tamburo di misura 20mm, passo 0.5mm, diametro della sfera 6.5mm. Imballaggio: cartone
Proprietà:
- Lettura: 0,01 mm
- Campo di misura (mm): 0 - 25
- Limite di errore (mm): 0,001 mm
- Limite di errore (µm): 3 µm
- Passo alberino_mm: 0,5 mm
- Diametro alberino_mm: 6,5 mm
Norma:
Factory standard