Micromètre pour parois de tubes 0 - 25 x 6,5 mm

Réf.: 0824303
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0824303
EAN / GTIN 4029713223991
Réf. fabricant 0824303

Description

Exécution:

  • DIN 863-3
  • Lecture : 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Butée à cliquet
  • Faces de mesure trempées
  • Cadre en fonte malléable, laqué

Description:

Micromètre extérieur pour les parois des tuyaux. Lecture 0,01mm, pièces de lecture chromées mates. Manille en fonte malléable. La force de mesure est contrôlée par un rochet de palpeur. Les surfaces de mesure sont trempées. Diamètre de la broche 6,5 mm, diamètre du tambour de mesure 20 mm, pas 0,5 mm, diamètre de la bille 6,5 mm. Emballage : carton

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 25
  • Limite d'erreur (mm) : 0,001 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 3 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Diamètre de broche_mm : 6,5 mm

Norme:

Factory standard