Indsætningskar Easy, Type: 1

Art.-nr.: 082102 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, indsætningskar 175 mm
Bredde, indsætningskar 70 mm
Højde, indsætningskar 30 mm
Kapacitet, indsætningskar 1 l
Maks. bæreevne 1 kg
Produkttype Indsætningskar

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 082102 1
EAN/GTIN 4250004100008
Producent/ansvarlig person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstillet af rustfrit stål (nr. 1.4301) og med greb med Rilsan-belægning.

Passer til:

Ultralydsrenser nr. 082003 str. 1.