LED-pandelygte med batteri, Type: 150

Art.-nr.: 081472 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
639 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 3 stk.
Batteritype alkali-mangan (AlMn)
International konstruktionsstørrelse AAA (LR3)
Gengenopladelig nej
IP-kapslingsklasse IP54
IK-kapslingsklasse IK07
Kan dæmpes trinløst ja
Lysstrøm min. 15 lm
Lysstrøm maks. 150 lm
Lysvarighed min. 6 h
Lysvarighed maks. 60 h
Energiforsyning batteridrevet
Farve sort
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IK-kapslingsklasse; IP grad af beskyttelse
Produkttype pandelampe
Ex-område egnet til nej
Materiale kunststof
Vægt, samlet 100 g
Min. driftstemperatur -20 °C
Anti-blænding nej
Lysstyrke, kan justeres ja
Lyskilde kan udskiftes nej
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081472 150
EAN/GTIN 4062406398071
Producentnummer 081472 150
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

LED-pandelampe med effektiv COB LED til bred belysning af arbejdsområdet. Berøringsfri tænding/slukning vha. sensorsystem; Trinløs lysdæmpning fra 10 til 100 %.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 3× batterier.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Batterierne skal tages ud, hvis lampen ikke bruges i en længere periode.
  • Der skal bruges batterier af samme type og kvalitet.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Støv- og stænkvandsbeskyttet iht. IP54.
  • Stødsikker iht. IK07.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes af børn.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Må ikke længere benyttes, hvis kabinettet er beskadiget.
  • Til batteriskift må kabinettet kun åbnes på det dertil egnede sted. Kabinettet må ikke åbnes i andre tilfælde.
  • Lyskilden må ikke udskiftes.
  • Genoplad ikke de medfølgende batterier.
  • Nye og gamle batterier må ikke bruges sammen.