• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Led-hoofdlamp met batterij, Type: 150

Artikelnummer: 081472 150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
703 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 54
ATEX-zone geen
Lichtstroom 15 lm - 150 lm
Brandduur 6 h - 60 h
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 3
Batterijtype Micro, AAA
Gewicht 100 g
Producttype Hoofdlamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081472 150
EAN/GTIN 4062406398071
Nummer fabrikant 081472 150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Led-hoofdlamp met efficiënte COB led voor verlichting van een werkgebied met groot oppervlak. Contactloos in-/uitschakelen dankzij een sensorsysteem; traploos dimbaar van 10 − 100%.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 3 × batterijen.

Warning:

Beoogd gebruik
  • De batterijen verwijderen als de lamp gedurende een langere periode niet wordt gebruikt.
  • Batterijen van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit gebruiken.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Tegen stof en spatwater beschermd volgens IP 54.
  • Volgens IK 07 schokbestendig.

Onjuist gebruik
  • Niet geschikt om door kinderen te worden gebruikt.
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht of open vuur.
  • Bij beschadigingen aan de behuizing niet meer gebruiken.
  • Om de batterijen te vervangen de behuizing alleen openen op de daarvoor bestemde plaats. Behuizing in andere gevallen niet openen.
  • Lichtbron niet vervangen.
  • Meegeleverde batterijen niet opnieuw opladen.
  • Oude en nieuwe batterijen niet door elkaar gebruiken.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan