{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih baterij | 3 kos | |
| Vrsta baterije | alkalij-mangan (AlMn) | |
| Mednarodna velikost izvedbe | AAA (LR3) | |
| Možnost ponovnega polnjenja | ne | |
| Vrsta zaščite IP | IP54 | |
| Vrsta zaščite IK | IK07 | |
| Brezstopenjska zatemnitev | da | |
| Svetlobni tok min. | 15 lm | |
| Svetlobni tok maks. | 150 lm | |
| Trajanje osvetlitve min. | 6 h | |
| Trajanje osvetlitve maks. | 60 h | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Barva | črna | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | Vrsta zaščite IK; IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | naglavna svetilka | |
| Primerno za EX-področje | ne | |
| Material | umetne mase | |
| Skupna masa | 100 g | |
| Minimalna delovna temperatura | −20 °C | |
| Brez bleščanja | Ne | |
| Svetilnost nastavljiva | da | |
| Zamenljiva sijalka | Ne | |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 081472 150 | |
| EAN/GTIN | 4062406398071 | |
| Številka proizvajalca | 081472 150 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |