LED ant kaktos tvirtinamas žibintas su baterija, Tipas: 150

Prekės Nr.: 081472 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
608 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 3 vnt.
Baterijos tipas šarminis manganas (AlMn)
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
Įkraunamas ne
IP apsaugos klasė IP54
IK apsaugos klasė IK07
Tolygiai pritemdoma taip
Šviesos srautas min. ϕ 15 lm
Šviesos srautas maks. ϕ 150 lm
Šviesos trukmė min. 6 h
Šviesos trukmė maks. 60 h
Maitinimas veikia su baterija
Spalva juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IK apsaugos klasė; IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis ant kaktos tvirtinamas prožektorius
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga iš plastiko
Bendras svoris 100 g
Minimali darbinė temperatūra −20 °C
Neakina ne
Reguliuojama šviesa taip
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081472 150
EAN / GTIN 4062406398071
Gamintojo numeris 081472 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

LED priekinis žibintas su galingu COB šviesos diodu, skirtas apšviesti didelį plotą. Bekontakčio įjungimo / išjungimo jutiklinė sistema; palaipsniui pritemdomas nuo 10 – 100 %.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su 3 baterijomis.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Jei šviestuvas nenaudojamas ilgą laiką, išimkite baterijas.
  • Naudokite to paties tipo ir kokybės baterijas.
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Atitinka IP 54 keliamus reikalavimus – apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų.
  • Atsparus smūgiams pagal IK 07.

Netinkamas naudojimas
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar atviros liepsnos.
  • Nenaudokite korpuso, jei jis pažeistas.
  • Keisdami baterijas, korpusą atidarykite tik tam skirtoje vietoje. Kitu atveju korpuso neatidarykite.
  • Nekeiskite apšvietimo priemonių.
  • Kartu pridedamų baterijų nekraukite pakartotinai.
  • Nemaišykite senų ir naujų baterijų.