{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kabellængde | 3 m | |
| Nominel spænding | 230 V | |
| IP-kapslingsklasse | IP64 | |
| Skruer medfølger | ja | |
| Antal skruer | 4 stk. | |
| Lysstrøm maks. ϕ | 1.560 lm | |
| Belysningsstyrke maks. E | 2.600 lx | |
| Lyseffekt | 9,9 W | |
| Strålevinkel, maks. | 60 grader | |
| Farvetemperatur maks. | 6.500 K | |
| Producentbetegnelse | 9LED | |
| Energieffektivitetsklasse EEK | E | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Farve | sort | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | maskinlampe | |
| Vægt, samlet | 2.400 g | |
| Type af fastgørelse | klemme; magnet; skruer | |
| Lysstyrke, kan justeres | nej | |
| Strålevinkel, justerbar | nej | |
| Farvetemperatur justerbar | nej | |
| Lysfarve | koldt hvidt lys | |
| lyskilde kan udskiftes | nej | |
| belysningstype | LED |
| Artikelnummer | 081300 9LED | |
| EAN/GTIN | 4003644017027 | |
| Producentnummer | ML1209 | |
| Producent/ansvarlig person | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |