{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Kabellängd | 3 m | |
| Märkspänning | 230 V | |
| IP-kapslingsklass | IP64 | |
| Skruvar ingår i leveransomfattningen | ja | |
| Antal skruvar | 4 St. | |
| Max. ljusflöde ϕ | 1 560 lm | |
| Max. belysningsstyrka E | 2 600 lx | |
| Ljuseffekt | 9,9 W | |
| Max. strålvinkel | 60 grader | |
| Max. färgtemperatur | 6 500 K | |
| Tillverkarens beteckning | 9LED | |
| Energieffektivitetsklass EEK | E | |
| Energiförsörjning | nätdriven | |
| Färg | svart | |
| Kapslingsklass/skyddsklass | IP-grad av skydd | |
| Produktslag | maskinlampa | |
| Total vikt | 2 400 g | |
| Typ av fäste | klämma; magnet; skruvar | |
| Justerbar ljusstyrka | nej | |
| Justerbar strålvinkel | nej | |
| Justerbar färgtemperatur | nej | |
| Ljusfärg | kallvit | |
| Ljuskällan utbytbar | Nej | |
| Typ av belysning | LED |
| Artikelnummer | 081300 9LED | |
| EAN/GTIN | 4003644017027 | |
| Tillverkarens nummer | ML1209 | |
| Tillverkare/ansvarig person | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |