Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms, Tipas: 9LED

Prekės Nr.: 081300 9LED
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laido ilgis 3 m
Vardinė įtampa 230 V
IP apsaugos klasė IP64
Į pristatymo apimtį įeinantys varžtai taip
Varžtų skaičius 4 vnt.
Šviesos srautas maks. ϕ 1 560 lm
Apšvietimo lygis maks. E 2 600 lx
Šviesos stiprumas 9,9 W
Spinduliavimo kampas maks. 60 laipsniai
Spalvinė temperatūra maks. 6 500 K
Gamintojo pavadinimas 9LED
Energijos efektyvumo klasė EEK E
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms
Bendras svoris 2 400 g
Tvirtinimo tipas gnybtas; magnetas; varžtai
Reguliuojama šviesa ne
Reguliuojamas spinduliavimo kampas ne
Spalvinė temperatūra reguliuojama ne
Šviesos spalva šaltai baltos spalvos
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081300 9LED
EAN / GTIN 4003644017027
Gamintojo numeris ML1209
Gamintojas / atsakingas asmuo HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Germany, www.hedi.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės universalios lempos su įjungimo / išjungimo jungikliais, 3 m guminis prijungimo laidas.
Visi HEDI® staklių / darbo vietų žibintai yra standartiniai su stalo spaustukais, integruotu magnetu ir 4 varžtais, skirtais lanksčiai pritvirtinti šviestuvą prie įvairių paviršių.
Ryškus staklių apšvietimas su ypač tvirta lempos galvute, kuri atspari vandeniui ir dulkėms, skirta profesionaliam naudojimui sudėtingomis darbo sąlygomis. Apsaugos lygiai pagal DIN EN 62493.
LED staklių šviestuvas tikslingam darbo vietos apšvietimui. Mažos energijos sąnaudos, apšviečiami objektai neįkaista ir negauna UV spindulių.
Lempos galvutė su patobulintu šarnyru.

Funkcija:

IP64: Yra apsauga nuo vandens purslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su lempa, su stipriu tvirtinimo magnetu, suspaudikliu 50 mm ir tvirtinimo varžtais, skirtais tvirtinti prie staklių, stalų, sienų arba lubų.