{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Kábelhossz | 3 m | |
| Teljesítményfelvétel | 9,9 W | |
| Névleges feszültség | 230 V | |
| IP védettségi osztály | IP64 | |
| Fényáram max. ϕ | 1 560 lm | |
| Fényerő max. E | 2 600 lx | |
| Világítási teljesítmény | 9,9 W | |
| Max. lámpafény szög | 60 fokozatok | |
| Színhőmérséklet max. | 6 500 K | |
| Energiahatékonysági osztály EEK | E | |
| Energiaellátás | vezetékes | |
| Szín | kék; fekete | |
| Védelmi fokozat / védettségi osztály | IP védelmi fokozat | |
| Termék fajtája | géplámpa | |
| Anyag | műanyag | |
| Súly összesen | 2 400 g | |
| Rögzítés módja | kapocs; mágnes; csavarok | |
| Fényerő állítható | nem | |
| Állítható lámpafény szög | nem | |
| Fókusz beállítható | nem | |
| Színhőmérséklet állítható | nem | |
| Fény színe | hideg fehér | |
| Égő, cserélhető | nem | |
| Megvilágítás módja | LED |
| Cikkszám | 081300 9LED | |
| EAN / GTIN | 4003644017027 | |
| Gyártó száma | ML1209 | |
| Gyártó/felelős személy | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |