{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
| Lysnet | 1.000 lm - 10.000 lm | |
| Brændetid | 1 h - 22 h | |
| Energiforsyning | Akkudrevet | |
| CRI-værdi | 80 | |
| Antal medfølgende akkuer | 0 | |
| Batteritype | Lithium-ion | |
| Batterispænding | 18 V | |
| Samlet længde | 212 mm | |
| Totalbredde | 200 mm | |
| Samlet højde | 395 mm | |
| Produkttype | Fladelampe |
| Artikelnummer | 081235 AREA-10 | |
| EAN/GTIN | 5708997006757 | |
| Producentnummer | 03.6103C | |
| Producent/ansvarlig person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |