Multistikkontaktliste med overspændingsbeskyttelse, Antal stikkontakter: 8

Art.-nr.: 081163 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal stikkontakter Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Stiktype indgang F
Passer til lande Belgien; Frankrig; Holland; Polen; Portugal; Rusland; Spanien; Tjekkiet; Tyskland; Østrig
Kabellængde 2,5 m
Kabelklasse H05VV-F
Kabelopbygning 3G1,5
Beskyttelsesklasse (elektroteknik) beskyttelsesklasse I
Energiforsyning med kabel
Farve grå; sort
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse beskyttelsesklasse (elektroteknik)
Længde, kabel 2,5 m
Overbelastningsbeskyttelse op til, overbelastningssikring 13.000 A
Antal kontakter 1 stk.
Stikkontakt type F
Antal, stikkontakt 8
Nominel spænding, stikkontakt 230 V
Nominel strøm, stikkontakt 16 A
Produkttype multistikkontaktliste
Brugsområde indendørs
Egenskaber tænd/sluk-kontakt; slagfast; overbelastningssikring
Materiale, hus kunststof
Bredde, hus 630 mm
Materiale, kabel polyvinylchlorid (PVC)
Tilslutningstype stikkontakt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081163 8
EAN/GTIN 4007123212095
Producentnummer 1883340318
Producent/ansvarlig person Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Betegnelse

Udførelse:

Hus med høj brudstyrke og kabelindgang over for den beskyttelsesmonterede afbryder til enkel betjening samt med ekstra ophængsanordning.
Overspændingsbeskyttelsen (13000 A) forhindrer, at tilsluttede apparater svigter efter skadelige overspændinger.