Prelungitor cu protecţie la supratensiune, Număr de prize: 8

Cod articol.: 081163 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de prize Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ştecăr intrare F
Recomandat pentru ţările Austria; Belgia; Cehia; Franţa; Germania; Polonia; Portugalia; Rusia; Spania; Țările de Jos
Lungimea cablului 2,5 m
Clasa cablului H05VV-F
Structura cablului 3G1,5
Clasa de protecție (electrotehnică) Clasa de protecție 1
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea gri; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Clasa de protecție (electrotehnică)
Lungimea cablurilor 2,5 m
Protecție la suprasarcină de până la, protecţie la suprasarcină 13.000 A
Număr de comutatoare 1 buc.
Tip priză F
Număr, Priză 8
Tensiune nominală, Priză 230 V
Curent nominal, Priză 16 A
Tip produs Prelungitor
Domeniul de aplicare interior
Caracteristici Comutator pornit/oprit; Rezistent la impact; protecţie la suprasarcină
Materialul carcasei plastic
Lăţime carcasă 630 mm
Materialul cablului clorură de polivinil (PVC)
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 081163 8
EAN / GTIN 4007123212095
Număr producător 1883340318
Producător/responsabil Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descriere

Execuţie:

Carcasă foarte rezistentă la şocuri cu intrarea cablului dispusă pe partea opusă comutatorului, pentru o deservire simplă şi suplimentar cu element de suspendare. Protecţia la supratensiune (13000 A) împiedică defectarea aparatelor conectate datorită suprasarcinii.