Regleta de enchufes con protección contra sobretensión, Número de tomas de corriente: 8

Número de artículo: 081163 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de tomas de corriente Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada F
Longitud de cable 2,5 m
Clase de cable H05VV-F
Estructura de cable 3G1,5
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Longitud cable 2,5 m
Número de interruptores 1 ud.
Cantidad, Toma de corriente 8
Tensión nominal, Toma de corriente 230 V
Corriente nominal, Toma de corriente 16 A
Tipo de producto Regleta de enchufes
Intervalo de aplicación interior
Características Interruptor de encendido/apagado; Resistente a los golpes; Posibilidad de montaje mural
Anchura carcasa 630 mm
Material cable policloruro de vinilo (PVC)
Tipo de conexión Toma de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 081163 8
EAN / GTIN 4007123212095
Número del fabricante 1883340318
Fabricante/responsable Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descripción

Ejecución:

Carcasa altamente resistente a la rotura con entrada para cables enfrente del interruptor dispuesto en una posición segura para el manejo sencillo, así como con dispositivo de suspensión adicional.
La protección contra sobretensión (13000 A) evita el fallo de aparatos conectados después de sobretensiones dañinas.