Elektros lizdų juosta su apsauga nuo perkrovos, Elektros lizdų skaičius: 8

Prekės Nr.: 081163 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Elektros lizdų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įvesties kištuko tipas F
Tinka šalims Austrija; Belgija; Ispanija; Lenkija; Nyderlandai; Portugalija; Prancūzija; Rusija; Vokietija; Čekija
Laido ilgis 2,5 m
Kabelio klasė H05VV-F
Kabelio sandara 3G1,5
Apsaugos klasė (elektrotechnika) i apsaugos klasė
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva pilkas; juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė apsaugos klasė (elektrotechnika)
Kabelio ilgis 2,5 m
Apsauga nuo perkrovos iki, apsauga nuo perkrovos 13 000 A
Jungiklių skaičius 1 vnt.
Kištuko tipas F
Skaičius, kištukas 8
Vardinė įtampa, kištukas 230 V
Vardinė srovė, kištukas 16 A
Produkto rūšis elektros lizdų ilgintuvas
Paskirtis vidus
Savybės įjungimo / išjungimo jungiklis; atspar. smūgiams; apsauga nuo perkrovos
Korpuso medžiaga iš plastiko
Korpuso plotis 630 mm
Kabelio medžiaga polivinilchloridas (PVC)
Jungties tipas kištukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081163 8
EAN / GTIN 4007123212095
Gamintojo numeris 1883340318
Gamintojas / atsakingas asmuo Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Germany, www.brennenstuhl.de

Aprašymas

Modelis:

Itin atsparus lūžiams korpusas su kabelio įvestimi priešais apsaugotą jungiklį paprastam valdymui ir su papildomu pakabinimo įtaisu. Apsauga nuo viršįtampio (13000 A) apsaugo prijungtus prietaisus nuo sudegimo dėl viršįtampių.