Sprøjtepistol, Type: SPR

Art.-nr.: 080144 SPR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutningsgevind
BSP
Arbejdstryk maksimalt
12 bar
Producentbetegnelse
SPR
Emballage
løs
Energiforsyning
trykluftdrevet
Materiale, dyse
metal
Materiale, hus
kunststof; metal
Temperaturindsats maks.
90 °C
Egnet til
trykluft
Flowværdi min., trykluft
95 l/min
Flowværdi maks., trykluft
410 l/min
Tryk
5 bar
Indhold
enkelt del
Produkttype
blæsepistol
Driftstryk maks.
12 bar
Slange, inkluderet
nej
Type, tilslutning
Lynkobling

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080144 SPR
EAN/GTIN 4047322722131
Producentnummer 100307
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Udførelse:

Sprøjtepistol med lige sprøjterør og kunststofkop, matrød, 1 liters indhold.