{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo | SPR | |
| pressão de serviço máxima | 12 bar | |
| temperatura de serviço máxima | 90 °C | |
| Valor de fluxo do ar | 95 l/min - 410 l/min | |
| Valor de fluxo com 5 bar | 286 l/min | |
| Tipo de produto | Pistola |
| Número do artigo | 080144 SPR | |
| EAN/GTIN | 4047322722131 | |
| Número do fabricante | 100307 | |
| Fabricante/responsável | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de |