{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Raccord fileté |
BSP
|
|
| Pression de service maximale |
12 bar
|
|
| Référence fabricant |
SPR
|
|
| Emballage |
En vrac
|
|
| Alimentation électrique |
fonctionnement à l’air comprimé
|
|
| Matériau gicleur |
métal
|
|
| Matériau boîtier |
métal; plastique
|
|
| Température d’utilisation max. |
90 °C
|
|
| Pour |
air comprimé
|
|
| Débit min., air comprimé |
95 l/min
|
|
| Débit max., air comprimé |
410 l/min
|
|
| Pression |
5 bar
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
|
| Type de produit |
soufflette
|
|
| Pression de service max. |
12 bar
|
|
| Tuyau inclus |
non
|
|
| Type de raccordement |
Raccord rapide
|
| Référence article | 080144 SPR | |
| EAN / GTIN | 4047322722131 | |
| Réf. fabricant | 100307 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |