Stříkací pistole, Typ: SPR

Artiklové číslo: 080144 SPR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit BSP
Pracovní tlak maximální 12 bar
Označení výrobce SPR
Obal volné
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Materiál tryska kov
Materiál pouzdra kov; plast
Použití teploty max. 90 °C
Vhodné pro stlačený vzduch
Hodnota průtoku min., stlačený vzduch 95 l/min
Hodnota průtoku max., stlačený vzduch 410 l/min
Tlak 5 bar
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Vyfukovací pistole
Provozní tlak max 12 bar
Včetně hadice ne
Typ připojení Rychlospojka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080144 SPR
EAN / GTIN 4047322722131
Číslo výrobce 100307
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Provedení:

Stříkací pistole s rovnou rozprašovací trubičkou a plastovým kelímkem, matně červená, objem 1 l.