Blæsepistol AIR, Type: AIR

Art.-nr.: 080122 AIR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.221 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

maks. driftstryk 15 bar
Gennemstrømningsværdi ved 6 bar 330 l/min
Produkttype pistol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080122 AIR
EAN/GTIN 4062406270667
Producentnummer 080122 AIR
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Tryklut-blæsepistol, der er eget meget ergonomisk i sin betjening, har en ridsefast overflade er modstandsdygtigt overfor opløsnings midler, så det kan bruges universelt. De udskiftelige dyser er enkle at bruge. Et drejeligt hurtigt lukkende hoved løsnes, holder i forskellige positioner, der falder i hak i.

Leveringsomfang:

Blæsepistol med tilslutningsnippel str. 1/4 tomme, stål, med dysesæt i 7 dele nr. 080124 str. AIR.

Bemærk:

Passende blæsepistolholdere finder du under nr. 080260 str. H1 og nr. 955750.
Enkelte dyser finder du under nr. 080126.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til anvendelse med trykluft.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes med væsker, andre gasser eller trykluftflasker.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Må ikke rettes mod personer eller dyr.
  • Det maksimalt tilladte arbejdstryk må ikke overskrides.
  • Slangen må ikke knækkes eller belastes.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Må ikke anvendes af børn.