Blæsepistol med støjsvag sikkerhedsdyse, Type: STAR

Art.-nr.: 080121 STAR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
163 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Blaspistole mit lärmarmer Sicherheits-Düse, Typ: STAR
Energiforsyning trykluftdrevet
Materiale, hus kunststof; metal
Egnet til trykluft
Flowværdi maks., trykluft 1.216 l/min
Tryk 6 bar
Størrelse 1/2 tommer
Indhold enkelt del
Produkttype blæsepistol
Driftstryk maks. 10 bar
Slange, inkluderet nej
Tilslutningstype Stikvorter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080121 STAR
EAN/GTIN 4047322416368
Producentnummer 130027
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Udførelse:

Universal, op til 10 bar driftstryk.
High performance-blæsepistol i aluminium, støjsvag sikkerhedsdyse, tilslutning 1/2 − 27 UNS.

Leveringsomfang:

Inklusive stiknippel og slangetylle 9 mm.

Bemærk:

Du kan finde en passende blæsepistolholder under nr. 080263 H1 og 955750.