Blåspistol med tyst säkerhetsmunstycke STAR

Article no.: 080121 STAR
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
126 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Tillverkarens beteckning Blaspistole mit lärmarmer Sicherheits-Düse, Typ: STAR
Energiförsörjning tryckluftsdriven
Material hus metall; plast
Lämplig för tryckluft
Max. flödesvärde, tryckluft 1 216 l/min
Tryck 6 bar
Storlek 1/2 tum
Innehåll enkeldel
Produktslag blåspistol
Max. arbetstryck 10 bar
Slang ingår nej
Anslutningstyp Insticksnipplar

Identification & Classification

Artikkelkode 080121 STAR
EAN / GTIN 4047322416368
Manufacturer number 130027
Manufacturer/responsible person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beskrivelse

Utförande:

Passar överallt, max arbetstryck 10 bar.
Högeffektiv blåspistol av aluminium, tyst säkerhetsmunstycke, anslutning 1/2 − 27 UNS.

Leveransinnehåll:

Inklusive insticksnippel och slangmunstycke 9 mm.

Anmärkning:

Passande blåspistolhållare finns under nr 080263 H1 och 955750.