Pistol cu jet de aer cu duză de siguranţă silenţioasă, Tip: STAR

Cod articol.: 080121 STAR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Blaspistole mit lärmarmer Sicherheits-Düse, Typ: STAR
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Materialul carcasei metal; plastic
Recomandat pentru aer comprimat
Valoare debit max., aer comprimat 1.216 l/min
Presiune 6 bar
Dimensiuni 1/2 inch
Cuprins o singură parte
Tip produs Pistol cu jet de aer
Presiune de funcționare max. 10 bar
Furtun inclus nu
Tip conectare Niplu de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol 080121 STAR
EAN / GTIN 4047322416368
Număr producător 130027
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Execuţie:

Pentru aplicaţii universale, presiune de lucru maxim 10 bari.
Pistol cu jet de aer de înaltă performanţă din aluminiu, cu duză de siguranţă silenţioasă, conector 1/2 − 27 UNS.

Livrare:

Include niplu şi ştuţ de furtun de 9 mm.

Notă:

Pistol recomandat cu jet de aer, găsiţi la Cod 080263 H1 şi 955750.