Pistola de sopro com bico de segurança de baixo ruído, Tipo: STAR

N.º do artigo: 080121 STAR
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
130 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Blaspistole mit lärmarmer Sicherheits-Düse, Typ: STAR
Alimentação de energia operação por ar comprimido
Material da caixa metal; plástico
Para ar comprimido
Valor de fluxo máx., 1 216 l/min
Pressão 6 bar
Tamanho 1/2 polegada
Índice peça individual
Tipo de produto pistola de sopro
Pressão de serviço máx. 10 bar
Mangueira incluída não
Tipo de ligação Tetinas de encaixe

Identificação e classificação

Número do artigo 080121 STAR
EAN/GTIN 4047322416368
Número do fabricante 130027
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Versão:

Adequação universal até 10 bar de pressão de serviço.
Pistola de sopro de alto desempenho de alumínio, bico de segurança de baixo ruído, ligação 1/2 − 27 UNS.

Material fornecido:

Inclui niple de encaixe e bocal de tubo de 9 mm.

Nota:

Para suporte de pistola de sopro adequado, ver n.º 080263 H1 e 955750.