{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Materiale, hus | aluminium (Al) | |
| Bredde, hus | 380 mm | |
| Dybde, hus | 155 mm | |
| Højde, hus | 375 mm | |
| Automatisk retraktor | ja | |
| Svingbar | ja | |
| Tilslutningstype, Indgang | Gevind | |
| Tilslutningstype, Udgang | Gevind | |
| Størrelse, Gevind | 3/8 tommer; 3/8 tommer | |
| Produkttype | slangeopruller | |
| Slangeform | lige | |
| Materiale, slange | polyvinylchlorid (PVC) | |
| anvendelig slangelængde | 20 m | |
| Driftstryk maks. | 20 bar | |
| Tilslutning | Udgang; Indgang | |
| Egnet til | trykluft |
| Artikelnummer | 080074 20SCS | |
| EAN/GTIN | 4030704033093 | |
| Producentnummer | 03 309 | |
| Producent/ansvarlig person | RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 Riedstadt-Goddelau, Deutschland, www.rapid-group.de |