Boben za cev, ohišje iz litega aluminija, Tip: 20SCS

Št. art.: 080074 20SCS
Cena na 1 kos (29,95 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
217 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material ohišja aluminij (Al)
Širina ohišja 380 mm
Globina ohišja 155 mm
Višina ohišja 375 mm
Navijalna avtomatika Da
Možnost nagiba da
Vrsta priključka, Vhod Navoj
Vrsta priključka, Izhod Navoj
Velikost, Navoj 3/8 col; 3/8 col
Vrsta izdelka navijalnik gibljive cevi
Material cevi polivinilklorid (PVC)
Uporabna dolžina cevi 20.000 mm
Delovni tlak maks. 20 bar
Priključek Izhod; Vhod
Primerno za visokotlačni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080074 20SCS
EAN/GTIN 4030704033093
Številka proizvajalca 03 309
Proizvajalec/odgovorna oseba RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 Riedstadt-Goddelau, Deutschland, www.rapid-group.de

Opis

Izvedba:

Navijalnik gibljive cevi z vodeno, in s pomočjo obstojnih vzmeti delujočo avtomatiko za odvijanje in navijanje kabla z večkratnim zaskokom na obrat.
Odprt navijalnik gibljive cevi z ohišjem iz aluminijeve litine, pocinkanim, vrtljivim lokom za vodenje kabla in robustno, z najlonom ojačano cevjo iz PVC.
S patentirano, nadzorovano navijalno avtomatiko SCS za preprečevanje materialnih in telesnih poškodb.

Uporaba:

Primerna za zrak.
Boljša ergonomičnost zaradi dela z razbremenjenim kablom ter red in preprečevanje nevarnosti nesreč in poškodb zaradi na tleh ležečih cevi.