{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Materialul carcasei | Aluminiu (Al) | |
| Lăţime carcasă | 380 mm | |
| Adâncime carcasă | 155 mm | |
| Înălţime carcasă | 375 mm | |
| Retractor automat | da | |
| Rabatabil | da | |
| Tip conectare, Intrare | Filete | |
| Tip conectare, Ieşire | Filete | |
| Dimensiuni, Filete | 3/8 inch; 3/8 inch | |
| Tip produs | Suport tip rolă pentru furtun | |
| Formă furtun | drept | |
| Material furtun | Clorură de polivinil (PVC) | |
| Lungimea utilă a furtunului | 20 m | |
| Presiune de funcționare max. | 20 bar | |
| Racord | Ieşire; Intrare | |
| Recomandat pentru | Aer comprimat |
| Cod articol | 080074 20SCS | |
| EAN / GTIN | 4030704033093 | |
| Număr producător | 03 309 | |
| Producător/responsabil | RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 Riedstadt-Goddelau, Deutschland, www.rapid-group.de |