{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau boîtier | aluminium (Al) | |
| Largeur boîtier | 380 mm | |
| Profondeur du boîtier | 155 mm | |
| Hauteur boîtier | 375 mm | |
| Mécanisme d’enroulement automatique | oui | |
| Propriété orientable | oui | |
| Type de raccordement, Entrée | Filetage | |
| Type de raccordement, Sortie | Filetage | |
| Réf., Filetage | 3/8 pouce; 3/8 pouce | |
| Type de produit | enrouleur de tuyaux | |
| Forme de tuyau | droit | |
| Matériau tuyau | chlorure de polyvinyle (PVC) | |
| Longueur de tuyau utile | 20 m | |
| Pression de service max. | 20 bar | |
| Connexion | Sortie; Entrée | |
| Pour | air comprimé |
| Référence article | 080074 20SCS | |
| EAN / GTIN | 4030704033093 | |
| Réf. fabricant | 03 309 | |
| Fabricant/personne responsable | RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 Riedstadt-Goddelau, Deutschland, www.rapid-group.de |