Žarnų vyniotuvas aliuminio liejinio korpusas, Tipas: 20SCS

Prekės Nr.: 080074 20SCS
Kaina už vieną 1 vnt. (30,70 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
193 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Korpuso medžiaga aliuminis (Al)
Korpuso plotis 380 mm
Korpuso gylis 155 mm
Korpuso aukštis 375 mm
Automatinė ritė taip
Pasukam. taip
Jungties tipas, Įėjimas Sriegis
Jungties tipas, Išvestis Sriegis
Dydis, Sriegis 3/8 in; 3/8 in
Produkto rūšis žarnų vyniotuvas
Žarnos forma tiesus
Žarnos medžiaga polivinilchloridas (PVC)
naudingasis žarnos ilgis 20 m
Darbinis slėgis maks. 20 bar
Jungtis Išvestis; Įėjimas
Tinka suslėgtas oras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080074 20SCS
EAN / GTIN 4030704033093
Gamintojo numeris 03 309
Gamintojas / atsakingas asmuo RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 Riedstadt-Goddelau, Germany, www.rapid-group.de

Aprašymas

Modelis:

Žarnų vyniotuvas su kreipiamosiomis, patvariomis plieno spyruoklėmis varomas išvyniojimo ir vyniojimo automatinis įtaisas su keliais fiksatoriais apsisukimui.
Atviras žarnų vyniotuvas su aliuminio liejinio korpusu, cinkuotu, pasukamu išleidimo laikikliu ir tvirta, nailonu sutvirtinta PVC žarna.
Su patentuota, valdoma vyniojimo automatika SCS, kad būtų išvengta susižeidimų ir sužalojimų.

Paskirtis:

Tinka orui.
Padidinti ergonominį poveikį dirbant be įtempimo, taip pat užtikrinti tvarką ir išvengti nelaimingų atsitikimų bei sužalojimų dėl ant žemės gulinčių žarnų.