Udvendig mikrometer med hårdmetermåleflader Aflæsning 0,01 mm 25 - 50 mm

Art.-nr.: 0800502
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Måleområde 25 mm - 50 mm
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 0800502
EAN/GTIN 4029713002336
Producentnummer 0800502
L-nummer L40510 189
Producent/ansvarlig person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 863-1
  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Læsedele er satinforkromet
  • Låsegreb
  • Skraldestop
  • Hårdmetalmåleflader
  • Termisk isoleret

Beskrivelse:

Forlængelse af måledybde til indvendig mikrometer 1920/21 20 - 30 mm

Egenskab:

  • Aflæsning: 0,01 mm
  • Måleområde (mm): 25 - 50
  • Fejlgrænse (mm): 0,004 mm
  • Fejlgrænse (µm): 4 µm
  • Spindelafstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldiameter_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-1