Micrometru exterior cu fețe de măsurare din carbură Citire 0,01 mm 25 - 50 mm

Cod articol: 0800502
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
Domeniu de măsurare 25 mm - 50 mm
Tip produs Micrometru de exterior

Identificare și clasificare

Cod articol 0800502
EAN / GTIN 4029713002336
Număr producător 0800502
L-Număr L40510 189
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • DIN 863-1
  • Citire: 0,01 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Manetă de blocare
  • Opritor clichet
  • Fețe de măsurare din carbură
  • Izolată termic

Descriere:

Extensie de adâncime de măsurare pentru micrometrul interior 1920/21 20 - 30 mm

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 25 - 50
  • Limita de eroare (mm): 0,004 mm
  • Limita de eroare (µm): 4 µm
  • Pas ax_mm: 0,5 mm
  • Diametru ax_mm: 6,5 mm

Standard:

DIN 863-1