• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Micromètre surfaces de mesure en carbure, lecture 0,01 mm 25 - 50 mm

Réf.: 0800502
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
Plage de mesure 25 mm - 50 mm
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 0800502
EAN / GTIN 4029713002336
Réf. fabricant 0800502
Article hors catalogue L40510 189
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 863-1
  • Lecture : 0,01 mm
  • Les parties de lecture sont au fini chrome satiné
  • Levier de verrouillage
  • Butée à cliquet
  • Faces de mesure en carbure
  • Isolation thermique

Description:

Extension de la profondeur de mesure pour le micromètre intérieur 1920/21 20 - 30 mm

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 25 - 50
  • Limite d'erreur (mm) : 0,004 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 4 µm
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Diamètre de broche_mm : 6,5 mm

Norme:

DIN 863-1